S25-SK10-300 ストレートシャンク超ロング型スリムチャック 日研工作所 38859615

ストレートシャンク超ロング型スリムチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法l(mm)273
内容量1個注文コード38859615品番S25-SK10-300
参考基準価格(税別)¥18,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

長手方向アジャスト自由自在

質量(kg)1.1全長L(mm)300寸法l(mm)273寸法M(mm)195~250把握径D(Φmm)1.75~10.0
注意
※締付スパナは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする