DSA26-MT1 DSA型ドリルソケット 日研工作所 38859624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSA26-MT1 DSA型ドリルソケット 日研工作所 38859624
DSA26-MT1 DSA型ドリルソケット 日研工作所 38859624

DSA型ドリルソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)12.065
寸法D(Φmm)M26 P2
内容量1個注文コード38859624品番DSA26-MT1
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(Φmm)M26 P2寸法D1(Φmm)12.065寸法H1(mm)41寸法H2(mm)12寸法L2(mm)92寸法W(mm)5質量(kg)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする