※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
DSA型ドリルソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
23.825
12.065
17.780
23.825
31.267
寸法D(Φmm)
M48 P2
M26 P2
M35 P2
M48 P2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38859694
品番
DSA48-MT3
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
M48 P2
寸法D1(Φmm)
23.825
寸法H1(mm)
62
寸法H2(mm)
16
寸法L2(mm)
143
寸法W(mm)
8
質量(kg)
1.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。