※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ストレートシャンクNC用ドリルチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
把握径(Φmm)
0.3~8
注文コード
38860412
品番
D32-NPU8
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
0.3~8
質量(kg)
0.9
寸法D(Φmm)
38
寸法L(Max)(mm)
72.5
寸法L(Min)(mm)
65.5
把握長l(mm)
18.8
注意
※レンチは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。