曜日別特売
D32-NPU13 ストレートシャンクNC用ドリルチャック 日研工作所 38860421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクNC用ドリルチャック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個把握径(Φmm)1~13注文コード38860421品番D32-NPU13
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥26,268
販売価格(税別)
23,880
把握径(Φmm)1~13質量(kg)1.4寸法D(Φmm)48.5寸法L(Max)(mm)96.5寸法L(Min)(mm)84.5把握長l(mm)26.5
注意
※レンチは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38860421
2021-04-11
用途: フライスで、使用
株式会社トーヨプロセス製造業

フライスで、使用して降りますが、
良好です。精度も良く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする