曜日別特売
K32-MT2 ストレートシャンクモールステーパソケット 日研工作所 38860857

 

K32-MT2 ストレートシャンクモールステーパソケット 日研工作所 38860857
K32-MT2 ストレートシャンクモールステーパソケット 日研工作所 38860857

ストレートシャンクモールステーパソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)70.5寸法C(Φmm)32注文コード38860857品番K32-MT2
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

マルチロックミーリングチャック用

寸法L(mm)70.5寸法L1(mm)8.5寸法C(Φmm)32寸法C1(Φmm)37
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: MC及びNCで単品のドリル(ハイス)加工
有限会社生和鉄工所

単品加工に於いて大径の超硬ドリルはコスト高になる為、在庫のテーパーシャンクドリル(ハイス)を使用するのに使いました。

対象商品 : 38860857
2021-06-16
用途: フライス盤に装着
アイ・フィールド有限会社

縦型フライスで使用しています。とくに問題ありませんでした。

対象商品 : 38860796
2021-02-20
用途: 旋盤加工
製造業

旋盤のチャックに咥えて振れを見るのに使っています。
正規な使い方ではないですが、大変便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする