※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
タッパチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タッピング能力
M:M36~100、U:1~33/4、P:P1~3
注文コード
38861627
品番
BT50-Z65-160
参考基準価格(税別)
¥90,850
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
110(M65以上のZKNコレット:125)
寸法C1(Φmm)
110
寸法D(Φmm)
68
寸法L(mm)
160
質量(kg)
9.0
タッピング能力
M:M36~100、U:1~33/4、P:P1~3
フロート
縮み:10、伸び:25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。