曜日別特売
ZKG12-1/16P ワンタッチタップコレット 日研工作所 38861645

ワンタッチタップコレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法l(mm)81.5ねじの種類管用ねじ寸法H(mm)56注文コード38861645品番ZKG12-1/16P
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。
逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。
タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。

寸法H(mm)56ねじの種類管用ねじ寸法l(mm)81.5寸法D3(Φmm)32寸法H1(mm)32寸法D4(Φmm)19
注意
※ZKGタップコレットには設定トルクの調整機構は内蔵されていません。
※従来のZKNタップコレットとは寸法Hの互換性はありませんので、ご注意ください。
※管用ねじのタップの保持はサイドロックねじです。
※左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレットをご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする