曜日別特売
ZKN65-56 タップコレット 日研工作所 38862661

タップコレット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類メートルねじ注文コード38862661品番ZKN65-56
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

すべてのタッパチャックでご使用いただけます。
狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。

寸法D3(Φmm)110寸法D4(Φmm)-寸法D5(mm)68寸法H(mm)89寸法H1(mm)20寸法l(mm)212ねじの種類メートルねじ
注意
※左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレットをご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38862792
2014-08-13
用途: タッピング
製造業

既にサイズ違いで使用していますが、急遽、必要な時に当日出荷は助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする