※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ストレートシャンクタッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
140~175
105~125
125~145
140~160
90~125
125~160
140~175
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38863474
品番
NZ42-24-140
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
140~175
寸法d(Φmm)
42
寸法d1(Φmm)
30
寸法d2(mm)
63
質量(kg)
3.6
タッピング能力
M:M8~24、P:P1/4~5/8
フロート
縮み:8、伸び:20