日研工作所
ショルダーカッタアーバ(インチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
22
注文コード
38869792
品番
BT50-FMC38.1-105
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
85
寸法C1(Φmm)
30
寸法D1(Φmm)
125
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
15
寸法L1(mm)
155
寸法W(mm)
15.5
質量(kg)
7