BT40-SMA22-60 シェルエンドミルアーバ(ミリ) 日研工作所 38869844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-SMA22-60 シェルエンドミルアーバ(ミリ) 日研工作所 38869844
BT40-SMA22-60 シェルエンドミルアーバ(ミリ) 日研工作所 38869844

シェルエンドミルアーバ(ミリ)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード38869844品番BT40-SMA22-60
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)1.4寸法H(mm)27寸法L1(mm)105寸法F(mm)45寸法D1(Φmm)50寸法W(mm)8寸法H1(mm)9寸法H2(mm)2寸法C(Φmm)42寸法C1(Φmm)28寸法C2(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする