BT30-SCA25.4-60 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-SCA25.4-60 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870237
BT30-SCA25.4-60 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870237

サイドカッタアーバ (インチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)60寸法D(Φmm)25.4注文コード38870237品番BT30-SCA25.4-60
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法C(mm)40寸法D(Φmm)25.4寸法H1(mm)32寸法L(mm)60寸法W(mm)6.35質量(kg)1.3GM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする