BT50-SCA31.75-135 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SCA31.75-135 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870422
BT50-SCA31.75-135 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870422

サイドカッタアーバ (インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)135寸法D(Φmm)31.75注文コード38870422品番BT50-SCA31.75-135
参考基準価格(税別)¥38,170販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法C(mm)46寸法D(Φmm)31.75寸法H1(mm)41寸法L(mm)135寸法W(mm)7.92質量(kg)5.2GM30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする