日研工作所
高圧センタスルーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法D(Φmm)
20
注文コード
38870781
品番
BT40-C20C-105
参考基準価格(税別)
¥46,560
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
52
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
20
寸法L(mm)
105
寸法l1(mm)
58
寸法l2(mm)
66
寸法l3(mm)
80
質量(kg)
2.0
注意
※締付ハンドル、直付用ストッパーは付属していません。