日研工作所
高圧センタスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
10
10
16
20
25
寸法L1(mm)
120
90
120
75
105
165
135
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38870903
品番
BT40-SK10C-120
参考基準価格(税別)
¥35,640
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
5~10
寸法H1(mm)
35~41
寸法L2(mm)
73
寸法L3(mm)
90
寸法C1(Φmm)
27.5
寸法C2(mm)
40
質量(kg)
1.4
寸法D(Φmm)
10
寸法L1(mm)
120