日研工作所
高圧センタスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
25
10
16
20
25
寸法L1(mm)
120
90
120
75
105
165
135
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871016
品番
BT40-SK25C-120
参考基準価格(税別)
¥42,790
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
16~25
寸法H1(mm)
60~70
寸法L2(mm)
91
寸法L3(mm)
-
寸法C1(Φmm)
55
寸法C2(mm)
-
質量(kg)
2.0
寸法D(Φmm)
25
寸法L1(mm)
120