日研工作所
高圧センタスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
20
10
16
20
25
寸法L1(mm)
165
90
120
75
105
165
135
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871104
品番
BT50-SK20C-165
参考基準価格(税別)
¥49,720
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
10~20
寸法H1(mm)
47~63
寸法L2(mm)
122
寸法L3(mm)
-
寸法C1(Φmm)
48.5
寸法C2(mm)
-
質量(kg)
5.0
寸法D(Φmm)
20
寸法L1(mm)
165