日研工作所
フランジスルーNPUドリルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
157.1~168.1
注文コード
38871707
品番
BT40-NPU13F-150
参考基準価格(税別)
¥49,670
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
48.5
寸法L(mm)
157.1~168.1
把握長l(mm)
26.5
把握径(Φmm)
6~13
注意
※レンチは付属していません。
※クーラント圧1MPa以内でご使用ください。
※フランジスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径は6(Φmm)です。