曜日別特売
BT40-MOC20-145 ミーリングチャック型マルチオイルホールホルダ 日研工作所 38871944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-MOC20-145 ミーリングチャック型マルチオイルホールホルダ 日研工作所 38871944
BT40-MOC20-145 ミーリングチャック型マルチオイルホールホルダ 日研工作所 38871944

ミーリングチャック型マルチオイルホールホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)145
寸法D(Φmm)20
内容量1個注文コード38871944品番BT40-MOC20-145
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)52寸法L(mm)145寸法l(mm)49質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])4000専用コレットCCK20、CCNK20
注意
※ストッパブロックは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする