※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
210
170
205
185
210
240
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38872014
品番
BT50-OZL24-210
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
98
寸法C1(Φmm)
56
寸法D(Φmm)
30
寸法L(mm)
210
タッピング能力
M:M8~24、U:1/2~1、P:P1/4~5/8
フロート
縮み:6、伸び:7
適合コレット
OZK24