※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ゼロフィット型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法L2(mm)
64.5
適合コレット
KM20、CCK20
注文コード
38873466
品番
BT40-CZF20-105
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・適合コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
51.5
寸法C2(mm)
66.5
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
64.5
寸法l(mm)
80
質量(kg)
2.1
適合コレット
KM20、CCK20