曜日別特売
BT40-CZF25-105 ゼロフィット型ミーリングチャック 日研工作所 38873484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-CZF25-105 ゼロフィット型ミーリングチャック 日研工作所 38873484
BT40-CZF25-105 ゼロフィット型ミーリングチャック 日研工作所 38873484

ゼロフィット型ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)105寸法L2(mm)68適合コレットKM25、CCK25注文コード38873484品番BT40-CZF25-105
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
寸法C1(Φmm)59.5寸法C2(mm)74.5寸法L(mm)105寸法L1(mm)35寸法L2(mm)68寸法l(mm)80質量(kg)2.4適合コレットKM25、CCK25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする