MBT40-C16-60G 3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38873755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT40-C16-60G 3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38873755
MBT40-C16-60G 3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38873755

3LOCK高速回転用ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)63寸法D(Φmm)16注文コード38873755品番MBT40-C16-60G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,810販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。

寸法D(Φmm)16寸法C(Φmm)40寸法L(mm)63寸法l1(mm)50寸法l2(mm)65質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])20000適合コレットKM16、CCK16
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85GはNK、CCNKコレットは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする