MBT50-C32-90 3LOCKミーリングチャック 日研工作所 38874157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT50-C32-90 3LOCKミーリングチャック 日研工作所 38874157
MBT50-C32-90 3LOCKミーリングチャック 日研工作所 38874157

3LOCKミーリングチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)90寸法D(Φmm)32注文コード38874157品番MBT50-C32-90
参考基準価格(税別)¥56,760販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。

寸法C(Φmm)69寸法D(Φmm)32寸法L(mm)90寸法l1(mm)70寸法l2(mm)81質量(kg)4.3適合コレットKM32、CCK32、CCNK32
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85、MBT50-C42-95はNK、CCNKコレットは使用できません。
※締付ハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする