※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
3LOCKミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
165
90
120
105
135
165
適合コレット
PMK12、VMK12
PMK12、VMK12
PMK8、VMK8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38874421
品番
MBT50-MMC12-165
参考基準価格(税別)
¥61,350
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
把握径D(Φmm)
4~12
寸法D1(Φmm)
30
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
104
適合コレット
PMK12、VMK12
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(kg)
4.8
注意
※コレットは付属していません。