※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
3LOCK正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
80
80
100
125
200
160
寸法H(mm)
22
22
30
34
38
36
寸法L1(mm)
140
95
140
105
135
120
200
165
寸法C(Φmm)
50
50
60
80
58
70
128.57
100
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38874613
品番
MBT40-FMA25.4-90
参考基準価格(税別)
¥28,740
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
80
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
140
寸法W(mm)
9.5
質量(kg)
3.1
注意
※MBT50-FMA47.625-75のみ4ボルトによる取付となります。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。