曜日別特売
MBT50-FMA50.8-45 3LOCK正面フライスアーバ 日研工作所 38874744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT50-FMA50.8-45 3LOCK正面フライスアーバ 日研工作所 38874744
MBT50-FMA50.8-45 3LOCK正面フライスアーバ 日研工作所 38874744

3LOCK正面フライスアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)160
寸法H(mm)36
寸法L1(mm)105
寸法C(Φmm)100
内容量1個注文コード38874744品番MBT50-FMA50.8-45
参考基準価格(税別)¥33,710販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法C(Φmm)100寸法D1(Φmm)160寸法F(mm)60寸法H(mm)36寸法L1(mm)105寸法W(mm)19質量(kg)4.9
注意
※MBT50-FMA47.625-75のみ4ボルトによる取付となります。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする