MBT40-FMC22-90 ショルダーカッタアーバ 日研工作所 38874771

ショルダーカッタアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)18注文コード38874771品番MBT40-FMC22-90
参考基準価格(税別)¥36,860販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法C(Φmm)45寸法C1(Φmm)16寸法D1(Φmm)50寸法F(mm)40寸法H(mm)18寸法H1(mm)10寸法L1(mm)130寸法W(mm)10質量(kg)2.0
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする