曜日別特売
MBT40-FMC27-60 ショルダーカッタアーバ 日研工作所 38874787

ショルダーカッタアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)20注文コード38874787品番MBT40-FMC27-60
参考基準価格(税別)¥33,080販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法C(Φmm)60寸法C1(Φmm)18寸法D1(Φmm)80寸法F(mm)50寸法H(mm)20寸法H1(mm)12寸法L1(mm)110寸法W(mm)12質量(kg)1.5
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする