日研工作所
ショルダーカッタアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
22
注文コード
38874857
品番
MBT50-FMC32-45
参考基準価格(税別)
¥45,890
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
85
寸法C1(Φmm)
24
寸法D1(Φmm)
125
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
16
寸法L1(mm)
95
寸法W(mm)
14
質量(kg)
4.2
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。