曜日別特売
MBT50-FMC32-105 ショルダーカッタアーバ 日研工作所 38874902

ショルダーカッタアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)22注文コード38874902品番MBT50-FMC32-105
参考基準価格(税別)¥51,660販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法C(Φmm)85寸法C1(Φmm)24寸法D1(Φmm)125寸法F(mm)50寸法H(mm)22寸法H1(mm)16寸法L1(mm)155寸法W(mm)14質量(kg)7.0
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする