NBT40-C20-90G 2LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38875602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-C20-90G 2LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38875602
NBT40-C20-90G 2LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38875602

2LOCK高速回転用ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)90寸法D(Φmm)20注文コード38875602品番NBT40-C20-90G
参考基準価格(税別)¥46,050販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法C1(Φmm)48寸法D(Φmm)20寸法L(mm)90寸法l1(mm)57寸法l2(mm)80質量(kg)1.7最高回転数(min-1[r.p.m])25000適合コレットCCK20、CCNK20、KM20、NK20
注意
※締付用GHハンドルは付属していません。
※NBT30-C20-65Gはツール首下径制限により使用できない機械があります。NBT30-C20-75Gをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする