NBT50-MDSK20-135 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所 38876756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-MDSK20-135 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所 38876756
NBT50-MDSK20-135 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所 38876756

2LOCKメジャードリームホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法H・寸法L2など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
175
寸法L2(mm)
72.0
注文コード
38876756
品番
NBT50-MDSK20-135
参考基準価格(税別)¥70,140販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
寸法C(Φmm)
48.0
寸法D(Φmm)
4.0~20.0
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
25.2
寸法L2(mm)
72.0
寸法C1(Φmm)
55.6
寸法H(mm)
175
質量(kg)
5.3
注意
※エンドミルには必ずSK-Aタイプコレットをご使用ください。
※SK-Aタイプコレット、GHハンドルは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする