2LOCKスリムチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)120
寸法D(Φmm)2.75~16.0
寸法l1(mm)88
88
33
65
95
22
35
50
37
52
67
30
60
90
120
32
45
118
148
43
58
47
61
91
64
92
114
57
178
62
122
内容量1個注文コード38877142品番NBT40-SK16C-120
参考基準価格(税別)¥37,950販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法D(Φmm)2.75~16.0寸法L(mm)120寸法l(mm)88寸法l1(mm)88寸法C(Φmm)40寸法C1(Φmm)40寸法H(mm)45~57質量(kg)1.7
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※締付スパナは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする