日研工作所
2LOCKスリムチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
105
60
90
120
45
75
150
180
105
135
165
225
寸法D(Φmm)
1.75~10.0
0.7~6.0
1.75~10.0
2.75~16.0
4.0~20.0
16.0~25.4
寸法l1(mm)
57
57
57
33
65
95
22
35
50
37
52
67
30
60
90
120
32
45
118
148
43
58
88
47
61
91
64
92
114
178
62
122
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38877282
品番
NBT50-SK10C-105
参考基準価格(税別)
¥40,370
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
1.75~10.0
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
57
寸法l1(mm)
57
寸法C(Φmm)
27.5
寸法C1(Φmm)
27.5
寸法H(mm)
33~41
質量(kg)
4.2
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※締付スパナは付属していません。