NBT40-SKT6C-60P 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所 38877596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-SKT6C-60P 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所 38877596
NBT40-SKT6C-60P 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所 38877596

2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)60
寸法D(Φmm)0.7~6.0
適合コレットSK6
寸法l1(mm)30
内容量1個注文コード38877596品番NBT40-SKT6C-60P
参考基準価格(税別)¥40,040販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法C(Φmm)19.5寸法C1(Φmm)21寸法D(Φmm)0.7~6.0寸法H(mm)26~31寸法L(mm)60寸法l(mm)19.8寸法l1(mm)30質量(kg)1.0最高回転数(min-1[r.p.m])30000適合コレットSK6
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする