NBT40-SKT16C-60P 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所 38877736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-SKT16C-60P 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所 38877736
NBT40-SKT16C-60P 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所 38877736

2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)60
寸法D(Φmm)2.75~16.0
適合コレットSK16
寸法l1(mm)30
内容量1個注文コード38877736品番NBT40-SKT16C-60P
参考基準価格(税別)¥45,980販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法C(Φmm)40寸法C1(Φmm)40寸法D(Φmm)2.75~16.0寸法H(mm)45~52寸法L(mm)60寸法l(mm)27寸法l1(mm)30質量(kg)1.3最高回転数(min-1[r.p.m])25000適合コレットSK16
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする