※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
135
60
75
90
120
150
105
135
165
寸法D(Φmm)
2.75~13.0
1.75~10.0
0.7~6.0
2.75~16.0
2.75~13.0
4.0~20.0
8.0~25.4
適合コレット
SK13
SK10
SK6
SK13
SK16
SK20
SK25
寸法l1(mm)
92
35
50
65
37
52.6
62.8
30
45
60
90
120
92
47
62.5
62
122
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38877912
品番
NBT50-SKT13C-135P
参考基準価格(税別)
¥52,910
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
33
寸法C1(Φmm)
42.3
寸法D(Φmm)
2.75~13.0
寸法H(mm)
39~51
寸法L(mm)
135
寸法l(mm)
26
寸法l1(mm)
92
質量(kg)
4.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合コレット
SK13
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。