※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCK自動定寸型タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
100
タッピング能力
M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/4
注文コード
38879486
品番
NBT40-ZL12-100
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
58
寸法D(Φmm)
19
寸法L(mm)
100
質量(kg)
1.9
タッピング能力
M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/4
フロート
縮み:5、伸び:4