曜日別特売
NBT40-ZL12-130 2LOCK自動定寸型タッパチャック 日研工作所 38879495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-ZL12-130 2LOCK自動定寸型タッパチャック 日研工作所 38879495
NBT40-ZL12-130 2LOCK自動定寸型タッパチャック 日研工作所 38879495

2LOCK自動定寸型タッパチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)130タッピング能力M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/4注文コード38879495品番NBT40-ZL12-130
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法C(Φmm)58寸法D(Φmm)19寸法L(mm)130質量(kg)2.3タッピング能力M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/4フロート縮み:5、伸び:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする