※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCK自動定寸型タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
135
タッピング能力
M:M3~20、U:1/8~3/4、P:P1/8~3/8
注文コード
38879565
品番
NBT50-ZL16-135
参考基準価格(税別)
¥50,270
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
25
寸法L(mm)
135
質量(kg)
4.6
タッピング能力
M:M3~20、U:1/8~3/4、P:P1/8~3/8
フロート
縮み:5、伸び:4