※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCK自動定寸型タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
150
タッピング能力
M:M18~38、U:3/4~13/8、P:P3/8~1
注文コード
38879592
品番
NBT50-ZL38-150
参考基準価格(税別)
¥72,310
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
92
寸法D(Φmm)
45
寸法L(mm)
150
質量(kg)
6.9
タッピング能力
M:M18~38、U:3/4~13/8、P:P3/8~1
フロート
縮み:8、伸び:10