NBT40-Z16-109 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-Z16-109 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879635
NBT40-Z16-109 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879635

2LOCK標準型タッパチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)109タッピング能力M:M3~20、U:1/8~3/4、P:P1/8~3/8注文コード38879635品番NBT40-Z16-109
参考基準価格(税別)¥46,350販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法C(Φmm)39寸法C1(Φmm)55寸法D(Φmm)25寸法L(mm)109質量(kg)2.0タッピング能力M:M3~20、U:1/8~3/4、P:P1/8~3/8フロート縮み:8、伸び:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする