NBT40-Z24-187 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-Z24-187 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879653
NBT40-Z24-187 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879653

2LOCK標準型タッパチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)187タッピング能力M:M8~24、U:1/2~1、P:P1/4~5/8注文コード38879653品番NBT40-Z24-187
参考基準価格(税別)¥54,290販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法C(Φmm)46寸法C1(Φmm)63寸法D(Φmm)30寸法L(mm)187質量(kg)3.5タッピング能力M:M8~24、U:1/2~1、P:P1/4~5/8フロート縮み:20、伸び:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする