NBT40-Z38-140 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-Z38-140 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879662
NBT40-Z38-140 2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所 38879662

2LOCK標準型タッパチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)140タッピング能力M:M18~38、U:3/4~13/8、P:P3/8~1注文コード38879662品番NBT40-Z38-140
参考基準価格(税別)¥66,950販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法C(Φmm)78寸法C1(Φmm)85寸法D(Φmm)45寸法L(mm)140質量(kg)6.7タッピング能力M:M18~38、U:3/4~13/8、P:P3/8~1フロート縮み:8、伸び:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする