NBT50-FMA25.4-90 2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所 38880195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-FMA25.4-90 2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所 38880195
NBT50-FMA25.4-90 2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所 38880195

2LOCK正面フライスアーバA型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)90寸法H(mm)22注文コード38880195品番NBT50-FMA25.4-90
参考基準価格(税別)¥32,760販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

テーパ当り80%以上でビビリなし。

用途JIS B4113正面フライスカッタ用寸法C(Φmm)58寸法C1(Φmm)33寸法C2(Φmm)23寸法D(Φmm)25.4寸法D1(Φmm)80寸法F(mm)50寸法H(mm)22寸法H1(mm)10寸法H2(mm)2寸法L(mm)90寸法L1(mm)140寸法W(mm)9.5質量(kg)4.6
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする