曜日別特売
NBT40-FMC22-45 2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38880511

2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)45寸法H(mm)18注文コード38880511品番NBT40-FMC22-45
参考基準価格(税別)¥20,370販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法C(Φmm)45寸法C1(Φmm)16寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)50寸法F(mm)40寸法H(mm)18寸法H1(mm)10寸法L(mm)45寸法L1(mm)85寸法W(mm)10質量(kg)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする