曜日別特売
NBT50-FMC22-150 2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38880597

2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)150寸法H(mm)18注文コード38880597品番NBT50-FMC22-150
参考基準価格(税別)¥35,180販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法C(Φmm)45寸法C1(Φmm)16寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)50寸法F(mm)40寸法H(mm)18寸法H1(mm)10寸法L(mm)150寸法L1(mm)190寸法W(mm)10質量(kg)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする