NBT40-SCA16-105 2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38880983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-SCA16-105 2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38880983
NBT40-SCA16-105 2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38880983

2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)105寸法D(Φmm)16注文コード38880983品番NBT40-SCA16-105
参考基準価格(税別)¥33,880販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法C(Φmm)26寸法D(Φmm)16寸法H1(mm)23寸法L(mm)105寸法W(mm)4質量(kg)1.5GM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする